Clé à douille avec manche, DRALL + taille 5,5 mm, lame L.125 mm

Réf.: 43093055
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43093055
EAN / GTIN 4018754278268
Réf. fabricant 43093055
Article hors catalogue L60010 6217

Description

Description:

  • DIN 3125
  • Chrome vanadium, chromé

Caractéristique(s):

  • d: 8,8 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Poids: 58 g
  • Ouverture de clé [mm]: 5,5 mm