Exécution:
Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant, ignifuge, 260g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Capuche amovible et réglable
Poches
Poches avant avec fermeture à glissière, Poches avant, une avec anneau D
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat de vent avant
Fonctionnalité
Vent et imperméable avec coutures soudées, Ventilation dans le dos
Finition
Bout de manche réglable avec poignet intérieur, Bout de manche réglable avec auto-agrippante
Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle cachée
Description:
- Gardez les jours de pluie dans cet imperméable complètement imperméable, enduit de PU en multinorm
- Les coutures soudées et la ventilation intégrée assurent une journée de travail sèche et confortable
- Veste de pluie avec une bonne ventilation dans le dos qui transporte l'humidité
- Capuche détachable avec cordon de serrage
- Réfléchit sur les épaules
- Certifié selon la norme EN 13034 PB (6) : EN ISO 20471, classe 3 : EN 343 : EN ISO 14116, indice 1
Norme:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN ISO 14116, index 1