Clé à fourche à fourche unique isolée 10,0 mm, 110 mm

Réf.: 43030
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 43030
EAN / GTIN 4010995430306
Réf. fabricant 43030
Article hors catalogue L60070 3883
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC
  • Améliore l'accessibilité: La fourche coudée à 15° permet également d'accéder aisément à des vis dans des endroits étroits
  • Application: Installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et vissage de rails d'alimentation électrique
  • Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC
  • Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale
  • La clé à fourche simple isolée est l'outil optimal pour les électriciens et les professionnels de l'électricité
  • Avec une fourche coudée à 15°, l'installation de bornes et de manchons dans les endroits étroits est un jeu d'enfant
  • Les clés à fourche simple isolées sont toutes soumises à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC
  • Pour les applications en électricité
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
Connectez-vous