Tendeur à coin, lisse

Réf.: 429506
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 429506
EAN / GTIN 4020772429508
Réf. fabricant 429506
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince à coin, lisse, avec vis de fixation et pierre à rainure.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 30
  • A moins: 43,5
  • A max.: 51,0
  • B: 30
  • H min: 22 mm
  • H maxi.: 29,5 mm
  • L: 44
  • MD maxi.: 65 Nm
  • Force de serrage F: 30 kN
  • Poids: 300 g