Tensor de cuña, suave

Número de artículo: 429506
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 429506
EAN / GTIN 4020772429508
Número del fabricante 429506
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de cuña, lisa, con tornillo de fijación y piedra de ranura.

Característica:

  • Tamaño: 30
  • Un min.: 43,5
  • Un max.: 51,0
  • An: 30
  • H min: 22 mm
  • H max.: 29,5 mm
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Fuerza de sujeción F: 30 kN
  • peso: 300 g