PINCE COUPE RAS INCLINE 30 ESD

Réf.: 427.E
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
Référence article 427.E
EAN / GTIN 3148511759141
Réf. fabricant 427.E
Article hors catalogue L60130 5464

Description

Description:

  • Points forts du produit: Protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
  • ESD
  • Tranchants biseautés à 30° avec évidement à l'arrière

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 6
  • Coupe: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 0,6
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -