Échelle de secours alliage léger

Réf.: 42446
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Exécution marchepied echelon
Avec main courante oui
Norme DIN EN 131
Poids 8,6 kg
Longueur échelle 3,2 m
Couleur argent
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 42446
EAN / GTIN 4003866424467
Réf. fabricant 42446
Article hors catalogue L90060 101
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Avec déclenchement de secours, sortie par en haut.
  • Dans le secteur de l'échelle descendante, il faut prendre des mesures de protection appropriées.

Caractéristique(s):

  • Longueur d'échelle 3.2 m
  • Longueur utile 2.5 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Poids 8.6 kg