ZAP Neo S - Échelle platef. ZAP, 5 mar.

Réf.: 42442
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42442
EAN / GTIN 4003866424429
Réf. fabricant 42442

Description

Description:

Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm).
Garde-corps continu sur 3 côtés pour une sécurité du travail maximale.
Hauteur du garde-corps : 1 000 mm.
Main-courante rabattable pour un faible encombrement durant le transport.
Station debout confortable, sans fatigue sur des marches de 80 mm de profondeur avec stries de sécurité.
Mains-courantes anodisées
Assemblage marches-montants à triple rivetage.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm /
Hauteur de plate-forme 1.24 m
Hauteur de travail 3.24 m
Hauteur, garde-corps compris 2.24 m
Largeur de plate-forme 400 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.67 m
Longueur d'échelle 2.47 m
Longueur de plate-forme 400 mm
Nombre de marches avec plate-forme 5
Poids 11.3 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,26 m × 0,67 m
largeur extérieure inférieure 0.67 m