{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux | |
| Longueur totale L | 160 mm | |
| Exécution | forme droite | |
| Longueur lame l1 | 60 mm | |
| Caractéristiques poignée | capuchon pivotant; propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 18 mm | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 3 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromage mat | |
| Transmission | poignée |
| Référence article | 42426 | |
| EAN / GTIN | 4010995424268 | |
| Réf. fabricant | 42426 | |
| Article hors catalogue | L60070 3819 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |