Plan d’échelle en alu naturel

Réf.: 42242
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42242
EAN / GTIN 4003866422425
Réf. fabricant 42242
Article hors catalogue L90060 105

Description

Description:

Ecartement des échelons : 280 mm.
Dimension du montant: 60 x 25 mm.
Dimensions de l'échelon carré 30 x 30 mm.
Deux raccords d'échelle en plastique (n° de réf. 43239) sont fournis par échelle.

Caractéristique(s):

Longueur d'échelle 3.64 m
Matériau Alu brut
Nombre d'échelons 13
Poids 8 kg