107 Ug Châssis de sécurité (1000x630mm)

Réf.: 4221573
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4221573
EAN / GTIN 4059192011888
Réf. fabricant 4221573
Article hors catalogue L40090 503

Description

Exécution:

  • Construction particulièrement robuste en tubes carrés
  • Avec 3 points d'appui pour la plaque de mesure et 2 vis d'appui réglables comme protection contre le basculement
  • 4 pieds réglables en hauteur (M16) avec plaques de base en acier inoxydable
  • Cornières profilées aux coins comme protection contre le glissement et les collisions

Description:

  • 107 Ug Châssis de sécurité, 1000 x 630 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Châssis ouvert avec protection des bords
  • Nom du groupe de produits: Moyen de mesure et de dressage
  • Nom du groupe de produits: MarTool
  • Type de produit: 107 Ug