107 G/1 Marbre de contrôle en granit 630x630x80 mm

Réf.: 4221543
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4221543
EAN / GTIN 4059192011727
Réf. fabricant 4221543
Article hors catalogue L40080 1410

Description

Exécution:

  • Granit dur noir sélectionné à grain fin
  • Arrangement serré des cristaux, donc grande homogénéité
  • Dureté 6-7 selon l'échelle de Mohs
  • Surface de contrôle rodée avec surface satinée, donc non éblouissante
  • Résistance absolue à la corrosion
  • Antimagnétique et non conductrice
  • Déplacement aisé des outils de mesure et des dispositifs de contrôle

Description:

107 G Plaque d'essai en granit dur
  • Classe de tolérance 1
  • DIN 876
  • Epaisseur de la plaque en mm : 80
  • Dimension de la plaque en mm : 630 x 630
  • 95kg

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Plaque d'essai en granit dur
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Application:
  • Type de produit: 107 G

Produits adaptés

Accessoires