Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micromètre digital avec pointe de mesure, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 421686 0-25

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 421686 0-25
EAN / GTIN 4059192057152
Réf. fabricant 4157040
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme DIN 863. Affichage LCD bien lisible (8,5 mm de hauteur) à fort contraste. Système de mesure inductif avec dispositif de verrouillage de référence (empêche toute erreur de manipulation). Broche de mesure trempée et rectifiée. Friction intégré dans le tambour micrométrique. Col de cygne en acier chromé avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro à n'importe quelle position. Fonction de preset.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25 - 50.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.