Micromètre digital IP65 avec sortie de données et tambour à cliquet, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 421527 0-25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,75 € /pcs.
  • 29,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 3611
  • Interface: Interface USB; Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 3611
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,001 mm
Ecart de mesure E MPE ±1 µm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 0,5 mm
Interface Interface USB; Interface USB
Indice de protection IP IP 65
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 421527 0-25
EAN / GTIN 4946368672861
Réf. fabricant 293-234-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Micromètres très précis. Très grand affichage LCD (7,5 mm) pour une lecture rapide et sans erreur, verrouillage du clavier. Surfaces de mesure en carbure rapporté. Exécution antichocs. Broche de mesure trempée et rectifiée.
Avec tambour à cliquet.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25−50.

Accessoire(s):

421525 et 421527. Câble de données 497445.