Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micromètre digital avec touches de mesure interchangeables, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 421320 0-25
0-25

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 421320 0-25
EAN / GTIN 4059192004385
Réf. fabricant 4151723
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Micromètres 421306 avec broche fixe et touches de mesure à changement rapide.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.
6 paires de touches de mesure interchangeables avec:
  • Surfaces de mesure planes ⌀ 6,5 mm.
  • Disques de mesure ⌀ 11,3 mm.
  • Surfaces de mesure réduites ⌀ 2 mm.
  • Surfaces de mesure convexes ⌀ 7 mm.
  • Tranchants 0,75×7 mm.
  • Pointes.