CLE A TUYAUTER A 15 30X32 MM

Réf.: 42.30X32
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42.30X32
EAN / GTIN 3148511017302
Réf. fabricant 42.30X32
Article hors catalogue L60130 4581

Description

Description:

  • Clé polygonale ouverte, biseautée à 15°
  • facilite l'accès aux écrous
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 30X32
  • B x B1 [mm]: 50,4 x 52,4
  • C x C1 [mm]: 22 x 24
  • E [mm]: 19,5
  • E1 [mm]: 21,0
  • B [mm]: 275
  • L [mm]: 300
  • [g]: 480