Pince-étau à souder zinguée 280 mm

Réf.: 42 34 280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42 34 280
EAN / GTIN 4003773022220
Réf. fabricant 42 34 280
Article hors catalogue L70010 742

Description

Description:

  • pour serrer, fixer et tenir divers profilés
  • très résistant
  • avec vis de réglage et levier de déblocage
  • prise à une seule main
  • pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère
  • mâchoires en acier au chrome-vanadium matricé
  • serre les pièces et profils encombrants aux bords d'une hauteur max. de 40 mm

Caractéristique(s):

  • Capacité de serrage 4 pans : 90mm
  • Galvanisé