Kit d'équipement clip-step relax pour échelle simple à marches / échelle coulissante à marches 12 supports de marche

Réf.: 41849
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41849
EAN / GTIN 4031405418493
Réf. fabricant 041849

Description

Description:

  • Position debout confortable : Grâce à sa géométrie spéciale, le support de marchepied amortit le bord d'attaque de la marche et augmente ainsi le confort de l'utilisateur, en particulier lorsqu'il travaille sur l'échelle pendant de longues périodes
  • Le soutien confortable à la prochaine étape facilite le travail et augmente la sécurité, car les coussinets souples offrent une prise confortable et sûre
  • le-relax-step-padding-est-disponible-comme-variante-de-plusieurs-échelles-faites-attention-au-complément-sur-clip-step-relax-derrière-le-nom-du-produit

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 12
  • Largeur: 105 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 368 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP Relax
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 14 et 1x7 + 1x5
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm