Touche femelle, P=40-32 Gg/1″ 844Tg-f W

Réf.: 4174343
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
Série 844 Tg
Référence fabricant Gewindemesseinsätze
Type de produit touche pour micromètre
Exécution des surfaces de mesure bagues de mesure
Surface des surfaces de mesure trempé
Longueur totale 6 mm

Identification et classification

Référence article 4174343
EAN / GTIN 4059192007911
Réf. fabricant 4174343
Article hors catalogue L40080 772
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pour diamètre de flanc
  • Avec tige de réception cylindrique et jonc d'arrêt pour le maintien en rotation dans l'alésage
  • Acier spécial résistant à l'usure, trempé

Description:

844 Tg

Caractéristique(s):

  • Type de filetage: Whitworth 55 °
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Elément de mesure du filet: Cime
  • Type d'insert de mesure: Cime
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage intérieur
  • Paramètres de filetage: Diamètre des flancs
  • Type de produit: 844 Tg
  • Angle de flanc en degrés: 55°
  • Pas de vis en TPI: 40-32
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 6 mm
  • Longueur de la tige: 6 mm
  • Diamètre de la tige: 3.5 mm