Touche mâle, P=10-7 Gg/1″ 852-f UST

Réf.: 4173820
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4173820
EAN / GTIN 4059192007683
Réf. fabricant 4173820
Article hors catalogue L40080 3211

Description

Description:

  • Insert de mesure du filetage, tranchant, UST 60°, pas 10 - 7 TPI, L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de filetage: UST 60
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Pas de vis en TPI (proxy): vrai
  • Type d'insert de mesure: Tranchant
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage extérieur
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Alésage de réception: 3,5
  • Pas de vis en TPI: 10 - 7
  • Type de produit: 852
  • Longueur (mm): 15.5 mm