• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Touche sphérique en carbure 3,5mm pour 40Z/44FZ/852

Réf.: 4170558
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 4170558
EAN / GTIN 4059192006075
Réf. fabricant 4170558
Article hors catalogue L40100 133
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pour la mesure de dentures et pour des tâches spéciales
  • Boule de mesure en métal dur
  • Avec tige de réception cylindrique avec jonc d'arrêt pour le maintien dans l'alésage de réception de la vis de mesure ou de la jauge à gorge indicatrice

Description:

  • Insert de mesure à bille, contact de mesure diamètre de bille mm 3.5 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 15.5 mm
  • Dimension H: 8 mm
  • Dimension h en mm: 8 mm
  • Dimension d en mm: 3.5 mm
  • Contact de mesure diamètre de la bille mm: 3.5 mm
  • Tolérance de fabrication +/-: 2 µm