Clé polygonale double SW.1 / 4 x 5/16 L.107 mm

Réf.: 41601620
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41601620
EAN / GTIN 4018754023011
Réf. fabricant 41601620
Article hors catalogue L60010 140

Description

Description:

  • courte
  • aplati
  • Fed. Spéc. GGG-W-636 E.
  • S.B.A.C. Spécifications techniques La fonction T.S. 48 à 1/2″
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 107 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 26 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 1/4 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 5/16 ″