PINCE COUPE SEMI RASE ESD

Réf.: 416.12E
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 416.12E
EAN / GTIN 3148511755242
Réf. fabricant 416.12E
Article hors catalogue L60130 3363

Description

Description:

  • Points forts du produit: Protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
  • ESD
  • Pour les travaux en série, largement dimensionné

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 130
  • Coupe: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,6
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7