Kit d'équipement clip-step R13 pour échelle à plate-forme 8 marches

Réf.: 41592
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41592
EAN / GTIN 4031405415928
Réf. fabricant 041592
Article hors catalogue L90110 485

Description

Description:

  • Le repose-pieds CLIP-STEP R 13 est un caoutchouc antidérapant certifié pour nos escabeaux. La semelle CLIP-STEP R 13 avec profil en plastique avec litière en corindon répond aux exigences du groupe d'évaluation R 13 et a été classée dans le groupe d'évaluation pour la zone de déplacement avec V6
  • Le patin de marche CLIP-STEP R13 est clipsé sur la marche sur toute la surface et s'adapte parfaitement et peut être retiré sans laisser de résidus, sans endommager l'échelle
  • Le support de marche CLIP-STEP R13 est appliqué aux marches qui peuvent être marchées des deux côtés jusqu'à la marche maximale sur laquelle il est possible de marcher selon DIN en 131 et fonctionne ainsi comme un contrôle optique pour l'utilisation correcte de l'échelle
  • Disponible comme accessoires individuellement pour 12,00 Euro sans TVA/pièce (prix de vente conseillé) pour votre escabeau

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 7
  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 638 mm
  • Matériau : Plastique
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP R13
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 8
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm