R13step B - Escabeau double, 2x12 mar.

Réf.: 41563
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,71 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 12
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 265 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Hauteur de travail env. 4,65 m
Propriété repliable oui
Surface des marches stries
Longueur de marche 2,55 m
Accessibilité des deux côtés
Sécurité d’écartement 2 sangles en perlon très résistantes
Norme DIN EN 131
Charge admissible max. 150 kg
Poids 17,8 kg
Longueur échelle 3,39 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 41563
EAN / GTIN 4003866415632
Réf. fabricant 41563
Article hors catalogue L90010 1115
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l’écoulement des liquides.
  • Montants anodisés résistants à l´abrasion.
  • Charnières en aluminium moulé sous pression.
  • Système anti-écartement par sangles en Perlon.
  • Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
  • Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur de travail 4.65 m
  • Largeur extérieure, inférieure 0.71 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle 3.39 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches 12
  • Nombre de marches 2 × 12
  • Poids 17.8 kg
  • Profondeur des marches 80 mm
  • Surface de base 2,55 m × 0,71 m
  • hauteur d'échelle verticale 3.15 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »