Kit d'équipement clip-step pour escabeau à marches accessible des deux côtés 2x4 marches

Réf.: 41526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41526
EAN / GTIN 4031405415263
Réf. fabricant 041526

Description

Description:

  • Répondez aux exigences accrues en matière de sécurité au travail et assurez une résistance au glissement optimisée, un pédalage sûr et une position confortable sur notre escabeau
  • Le support de marchepied en plastique ondulé est clipsé sur toute la surface et ajusté avec précision sur le marchepied. Il peut être retiré sans laisser de résidus, sans endommager l'échelle
  • Le support de marche clip-STEP est appliqué aux marches qui peuvent être parcourues des deux côtés jusqu'à la marche maximale sur laquelle il est possible de marcher conformément à la norme DIN en 131 et fonctionne ainsi comme un contrôle optique pour l'utilisation correcte de l'échelle
  • Disponible comme accessoires individuellement pour 11,00 Euro sans TVA/pièce (prix de vente conseillé) pour votre escabeau

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 3
  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 379 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 2x4
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm