Clé mixte à cliquet OPEN-RATCH Douilles Ouverture 13/16″ L.nullmm

Réf.: 41474242
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41474242
EAN / GTIN 4018754331581
Réf. fabricant 41474242
Article hors catalogue L60010 7817

Description

Description:

  • Clé polygonale à cliquet avec pouce, mêmes largeurs de clé
  • Côté anneau, conception coudée à 15° avec double hexagone
  • 72 dents, angle de travail 5°
  • Position de la mâchoire 15°
  • Serrage droit/gauche par commutation côté bague
  • Construction stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Antidérapant et agréable au toucher grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 38 mm
  • Longueur mm (L): 272 mm
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Nombre de dents: 72
  • Poids: 288 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 13/16 ″
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 13/16 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 13/16 ″
  • Largeur mm (b): 43 mm
  • Angle de travail: 5 °