Clé polygonale double SW.11 / 16 x 3/4 L.365 mm

Réf.: 41433840
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41433840
EAN / GTIN 4018754156825
Réf. fabricant 41433840
Article hors catalogue L60010 2814

Description

Description:

  • extra long
  • Coudée à 15°
  • SAE AS 954-E (VALEURS DE TEST)
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 365 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 291 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 11/16 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 3/4 ″