Comfortstep S - Escabeau simple, 3 mar.

Réf.: 41421
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 3
Stufenanzahl inklusive Plattform 3
Stufen-Tiefe 80 mm
Stufen-Abstand 250 mm
Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
Arbeitshöhe ca. 2,75 m
Plattform vorhanden ja
Plattform-Höhe 0,75 m
Plattform-Breite 300 mm
Plattform-Tiefe 250 mm
Ablageschale vorhanden oui
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 6,4 kg
Leiter-Länge 1,52 m
Produktart Stehleiter

Identification et classification

Référence article 41421
EAN / GTIN 4003866414215
Réf. fabricant 41421
Article hors catalogue L90010 939
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
  • Montants anodisés résistants à l´abrasion.
  • Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
  • Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
  • Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
  • Assemblage marches montants vissé.
  • Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
  • Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 42mm / 42mm
  • Hauteur de plate-forme 0.75 m
  • Hauteur de travail 2.75 m
  • Largeur de plate-forme 300 mm
  • Largeur extérieure, inférieure 0.5 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Vissées
  • Longueur d'échelle 1.52 m
  • Longueur de plate-forme 250 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches avec plate-forme 3
  • Poids 6.4 kg
  • Profondeur des marches 80 mm
  • Surface de base 0,75 m × 0,5 m
  • hauteur d'échelle verticale 1.38 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »