Pied à coulisse numérique avec système AOS, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412632 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 10,05 € /pcs.
  • 18,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 701 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,4
  • Technique de mesure de l'instrument de mesure: Procédé inductif électromagnétique
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,02 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,4
Longueur de bec 40 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 9 mm
Technique de mesure de l'instrument de mesure Procédé inductif électromagnétique
Autonomie 20000 h
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 412632 150
EAN / GTIN 4946368667720
Réf. fabricant 500-181-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres biens lisibles (hauteur 9 mm). Le système de mesure électromagnétique AOS (Advanced Onsite Sensor) offre une protection accrue contre l'eau et la poussière.
  • Règle absolue, mise à zéro superflue, par conséquent une mesure plus rapide et plus sûre.
  • Faible consommation électrique (20 000 heures en utilisation continue), affichage de contrôle de la pile.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Couvercle de compartiment à piles 412239 réf. B.