Plan d’échelle alu anodisé

Réf.: 41242
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 13
Largeur échelon 30 m
Profondeur échelon 30 m
Espacement des échelons 280 mm
Poids 8 kg
Longueur échelle 3,64 m
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 41242
EAN / GTIN 4003866412426
Réf. fabricant 41242
Article hors catalogue L90060 80
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Ecartement des échelons : 280 mm.
  • Dimension du montant: 60 x 25 mm.
  • Dimensions de l'échelon carré 30 x 30 mm.
  • Deux raccords d'échelle en plastique (n° de réf. 43239) sont fournis par échelle.

Caractéristique(s):

  • Longueur d'échelle 3.64 m
  • Matériau Alu anodisé
  • Nombre d'échelons 13
  • Poids 8 kg