16 EWR-V Dig. Messschieber 200mm, m. D., inkl. Zub.,m. DK

Réf.: 4118807DKS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 4118807DKS
EAN / GTIN 4059192003135
Réf. fabricant 4118807DKS
Article hors catalogue L40080 109219
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Pied à coulisse numérique universel MarCal 16 EWR-V
Étendue de mesure: 0 - 200 mm
Résolution mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Jauge de profondeur: rectangulaire
Interface de données: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe de protection IP: IP 67
Contenu de la livraison: Pièce de réglage pour mesure intérieure 16 Eel, Dispositif de contrôle de la force de mesure 16 Ec, Pont de mesure de profondeur 16 Em, Touches de mesure pour mesure extérieure 16 Eea 1-3, Touches de mesure pour mesure intérieure 16 Eei 1-3, 4118808 sans touches de mesure, élément de réglage et système de force de mesure, Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui

Produits adaptés