Clé polygonale double Dim. cannelure 26 x 30 13/16 x 15/16 ″ L.410 mm

Réf.: 41162630
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41162630
EAN / GTIN 4018754133550
Réf. fabricant 41162630
Article hors catalogue L60010 2396

Description

Description:

  • extra long
  • Avec profil d'entraînement cannelé
  • Coudée à 15°
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 410 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Poids: 496 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 13/16 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 15/16 ″