Clé polygonale à cliquet SW.12 x 13 mm L.170 mm

Réf.: 41131213
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41131213
EAN / GTIN 4018754022151
Réf. fabricant 41131213
Article hors catalogue L60010 6024

Description

Description:

  • Avec double hexagone
  • droit
  • 22 dents
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Longueur mm (L): 170 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 135 g
  • Ouverture de clé [mm]: 12 x 13 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 12 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 13 mm