Clé à cliquet FastRatch SW.17 21/32 L.201,7 mm

Réf.: 41101717
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41101717
EAN / GTIN 4018754165117
Réf. fabricant 41101717
Article hors catalogue L60010 4398

Description

Description:

  • breveté
  • Particulièrement adapté aux écrous-raccords
  • Les boulons/écrous métriques et pouces peuvent être actionnés avec une clé :
- 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • conception ergonomique et mince
    • Fabriqué en acier inoxydable trempé
    • Modèle d'utilité fédéral allemand (DBGM)
  • Caractéristique(s):

    • a: 7 mm
    • Alliage: Acier inoxydable, inoxydable
    • Longueur mm (L): 201,7 mm
    • Poids: 292 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 21/32 ″
    • Clé [mm et pouces]: 17 21/32
    • Ouverture de clé [mm]: 17 mm
    • Ouverture de clé 1 [pouces]: 21/32 ″
    • Ouverture de clé 1 [mm]: 17 mm
    • Largeur mm (b): 34,3 mm