{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Référence fabricant | 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS | |
| Emballage | Etui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture pouces | 0,0005 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Forme jauge de profondeur | forme ronde | |
| Blocage | vis de blocage en haut | |
| Guidage | glissière surélevée | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | système de verrouillage de référence MAHR | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 8,5 mm | |
| Interface | interface Digimatic; interface USB; port USB | |
| Norme | norme usine | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse, modèle spécial |
| Référence article | 4103075 | |
| EAN / GTIN | 4059192002312 | |
| Réf. fabricant | 4103075 | |
| Article hors catalogue | L40080 978 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |