16 ER Pied à coulisse digit 200mm mit Reibrad mit DA m. K.

Réf.: 4103019KAL
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
Number of batteries contained 1 pcs.
Type of battery lithium (Li)
International size button cell (CR2032)
Manufacturer’s designation 16 ER; 16 EWR; 16 EWR-AA; 16 EWR-AI; 16 EWR-AR; 16 EWR-BA; 16 EWR-C; 16 EWR-H; 16 EWR-LI; 16 EWR-NA; 16 EWR-RW; 16 EWR-S; 16 EWR-SA; 16 EWR-SI; 16 EWR-SM; 16 EWR-VS
Packaging wallet
Power supply battery-powered
Material stainless steel (INOX)
Hardened yes
Measuring face precision lapped
Error limit 0.03 mm
Reading 0.01 mm
Reading 0.001 in
Min. measuring range 0 mm
Depth gauge available yes
Depth gauge shape rectangular
Drive roller yes
Locking locking screw at top
Leadership raised guide track
Measurement technology digital
Measured value saving MAHR reference-lock system
Ablesung umschaltbar yes
Digit height LCD display 8.5 mm
Interface Digimatic interface; USB interface; USB interface
Standard ISO 13385
Index of protection / protection class IP degree of protection
Type of product universal calipers
Content single part

Identification et classification

Référence article 4103019KAL
EAN / GTIN 4059192002176
Réf. fabricant 4103019KAL
Article hors catalogue L40080 2884
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Guides rodés
  • Couteaux de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
  • Système de mesure graduée
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Râcleur d'impuretés dans le curseur

Description:

Pied à coulisse numérique MarCal 16 ER Plage de mesure : 0 - 200 mm
  • Encadrement numérique mm/pouce : 0.01 / .0005″
  • Cote de profondeur : carré
  • Interface de données : USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Roue de friction : true
  • IP Indice de protection : sans

Caractéristique(s):

  • Interface de données: USB
  • Type de produit: 16 ER
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 8″
  • Plage de mesure: 0 - 200 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .001″
  • Dimension d en mm: 285 mm
  • Dimension b en mm: 50 mm
  • Dimension c en mm: 19 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Dimension a en mm: 10 mm
  • Hauteur des chiffres: 8.5 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm

Norme:

ISO 13385-1