{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 300 mm | |
Lecture | 0,02 mm | |
Graduation | 1/50 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | Plate | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Longueur de bec | 64 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Étui | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 410251 300 | |
EAN / GTIN | 4059192001605 | |
Réf. fabricant | 4100652 |