Pied à coulisse Vernier 1/50 200 mm

Réf.: 410251 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 17,00 € /pcs.
  • 9,45 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Lecture 0,02 mm
Graduation 1/50 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,04 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur Plate
Blocage Vis de blocage en haut
Longueur de bec 50 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Étui
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 410251 200
EAN / GTIN 4059192001599
Réf. fabricant 4100651

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Graduation fine, à fort contraste.
Vis de blocage en haut.
Surfaces de mesure rodées finement.
Sans graduation en pouces.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires