16 FN P.A.C. á vernier 300mm 0.05mm

Réf.: 4100422
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture 0,05 mm
Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 4100422
EAN / GTIN 4059192001551
Réf. fabricant 4100422
Article hors catalogue L40080 276
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Nonius et échelle pour une lecture sans éblouissement chromés mats
  • Vis de blocage en haut
  • Surfaces de mesure en acier inoxydable, trempées
  • Lames de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
  • Dispositif de mesure gradué
  • Coulisses surélevées pour protéger la règle

Description:

16 FN Pied à coulisse avec indicateur de graduation
  • Vis de blocage en haut Plage de mesure : 0 - 300 mm
  • Valeur du vernier mm : 0.05 mm /
Livraison: Tableau des filets, étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Pied à coulisse avec affichage de l'échelle
  • Nom du groupe de produits: Pied à coulisse
  • Nom du groupe de produits: MarCal
  • Mesure de profondeur: angulaire
  • Type de produit: 16 FN
  • Plage de mesure: 0 - 300 mm
  • Dimension d en mm: 404 mm
  • Dimension b en mm: 64 mm
  • Dimension c en mm: 23 mm
  • Dimension e en mm: 20 mm
  • Dimension a en mm: 16 mm
  • Dimension f en mm: 4.8 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.05 mm
  • Valeur du vernier mm: 0.05 mm

Norme:

Norme d'usine