Pince coupante diagonale grande capacité Industrial avec DynamicJoint® avec ressort d’ouverture activable et désactivable 160 mm, 6,5"

Réf.: 40919
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 40919
EAN / GTIN 4010995409197
Réf. fabricant 40919
Article hors catalogue L60070 4107
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée grâce à un rapport de transmission de levier optimisé.
  • Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
  • Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
  • Application: Pince coupante diagonale universelle à transmission de force optimisée pour couper des fils et câbles souples et durs.
  • Découpe précise et nette des fils souples et durs
  • Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® und optimierte Hebelübersetzung für bis zu 40% mehr Power
  • Avec ressort d’ouverture activable et désactivable
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • La coupe à longueur de câbles et de fils en utilisation continue requiert beaucoup de force et sollicite considérablement les poignets. La pince coupante diagonale grande capacité Wiha avec poignée Classic permet une découpe sans effort en cas de fortes contraintes. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. La pince performante avec une forme de tête semi-ronde garantit en outre une arête de coupe nette. La pince coupante diagonale grande capacité se révèle être spécialement conçue pour les applications du domaine mécanique.
  • Pour pouvoir profiter de ce produit le plus longtemps possible, il est recommandé de l’entretenir régulièrement avec une goutte d’huile.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 2 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6,5″
  • Force de coupe: 17
  • Fil moyennement dur (mm): 3.5 mm
  • Fil dur (mm): 2.5 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 2 mm
  • avec pile / accumulateur: Non
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
Connectez-vous