Veste multinormes inhérent XXXL

Réf.: 408915135389XXXL
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
Couleur high vis orange / marineblau
Taille unisexe 3XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 408915135389XXXL
EAN / GTIN 7330509720363
Réf. fabricant 408915135389XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
40% modacrylique, 24% viscose FR, 20% polyester, 10% coton, 4% aramide, 2% antistatique, double tissage, résistant aux flammes, antistatique, 310 g/m²

Finition
Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, dos allongé
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante

Poches
Poche poitrine avec anneau en D, Poches de poitrine avec fermeture à glissière couverte
Poches latérales couvertes avec boutons métalliques cachés
Détails
Sections d'épaule de couleur contrastée
Collet haut avec fermeture à glissière
Anneau en D
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement d'un détecteur de gaz/mètre à oxygène/microphone
Étiquettes de certification externes
Fonctionnalité
Manches pré-courbées
Oil, saleté et hydrofuge

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée, Couvercle frontal avec boutons poussoirs métalliques cachés

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes aux flammes cousues avec doubles coutures, Réflecteurs sur les épaules

Description:

  • Une veste techniquement avancée fabriquée à partir d'un tissu intrinsèquement ignifuge, ce qui signifie que les propriétés ignifuges sont naturellement présentes dans ses fibres
  • Cette version de la veste est orange hi-vis et fabriquée dans un tissu différent de celui de la version jaune hi-vis
  • Malgré son poids léger, elle est extrêmement résistante et comporte une multitude de poches intelligentes
  • Manches articulées, panneau arrière plus long et ourlet réglable pour un bon ajustement
  • Certifié selon les normes EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Classe 1
  • ATPV : 11. 9cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%
  • EN ISO 20471, XS-S Classe 2, M-> ; Classe 3
  • En combinaison avec 1488, 1489, 1588, 1589 ou 2889, il obtient la certification Classe 3 selon EN ISO 20471

Norme:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure