Poubelle alu, DI 300x300x500mm

Réf.: 40747
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume 45 l
Hauteur 500 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 300 mm
Type de produit poubelles
Type forme rectangulaire
Matériau métal
Surface Revêtement en résine d'époxy
Poids 3,5 kg

Identification et classification

Référence article 40747
EAN / GTIN 4003866407477
Réf. fabricant 40747
Article hors catalogue L90010 1324
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Solides profilés de rebord et de fond.
  • Parois latérales lisses.
  • Empilable.
  • Anodisé.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 300 mm × 300 mm × 500 mm
  • Hauteur intérieure 500 mm
  • Longueur intérieure 300 mm
  • Poids 3.5 kg
  • Volume 45 l

Remarque(s):

Livré sans couvercle