Echelle coulissante à marches en 2 parties avec traverse nivello® 1x14 + 1x10 marches

Réf.: 40669
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Nombre de marches 1×14; 1×10
Matière Aluminium
Type de produit Echelle coulissante

Identification et classification

Référence article 40669
EAN / GTIN 4031405406698
Réf. fabricant 040669
Article hors catalogue L90240 17
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Escabeau en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Réglage facile de la hauteur et verrouillage frontal plus sûr grâce aux raccords enfichables résistants à la corrosion sur les côtés
  • Encombrement extra large de 170 mm de profondeur dans la zone de chevauchement des conducteurs inférieur et supérieur
  • Conducteur supérieur avec protection de tête d'échelle (bande auto-agrippante) pour fixation aux gouttières ou similaires
  • Échelle inférieure avec rail transversal nivello® pour une position et une ascension plus sûres (inclus en vrac)
  • Conducteurs supérieurs avec patins d'échelle nivello®, car ils peuvent être retirés pour un usage individuel
  • Espacement des pas : 263 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 7000 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 85 mm
  • Longueur déployée : 6410 mm
  • Longueur rétractée : 4170 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Ø de vissage Hauteur du support : 5000 mm
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Classe antidérapante : R9
  • Espacement pas/segment : 263 mm
  • Nombre de pas/échelons : 14 + 10 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui