Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 2.0 mm

Réf.: 40604
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 40604
EAN / GTIN 4010995406042
Réf. fabricant 40604
Article hors catalogue L60070 3242
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Přesně frézovaný profil pro maximální přesnost lícování – jakostní ocel snižuje opotřebení a prodlužuje životnost
  • Usnadní vám práci.: Rozsáhlá nabídka pro všechno běžné mikrošroubování v oblasti jemné mechaniky, stavby modelů a elektroniky
  • Usnadňuje manipulaci: 65 díl. sada MicroBitů k dispozici jako optimální sortiment Startks – s možností dokoupení jednotlivých nástavců
  • Použití: Ideální pro modelářství, elektroniku, přesné strojírenství
  • Použití: Rukojeť ESD Proturn® pro citlivé utahování nebo šrouby na elektrostaticky citlivých součástech
  • Použití: Pro veškksé mikrošroubování v oblasti jemné mechaniky, stavby modelů a elektroniky
  • Vhodný pro práci na elektrostaticky ohrožených komponentech
  • Použití: Tato řada zahrnuje všechny běžné maloprofilové velikosti
  • Použití: Ráčna nástavce pro výkonné šroubování
  • Díky úhlu přepínání 5° vhodná k použití také ve stísněných prostorech
  • Při stavbě modelů, v elektronice a jemné mechanice je žádoucí citlivost konečků prstů, aby nedošlo k poškození malých šroubových spojů
  • Sada MicroBitů ESD nabízí pksfektní základní vybavení pro tyto oblasti použití
  • S rozsáhlou sadou nástavců jsou pokryty všechny běžné malé velikosti profilů, ktksé jsou potřebné pro jemné a filigránské šroubování
  • Nástavce jsou bezpečně a přehledně uschovány v robustním a kompaktním boxu
  • Rukojeť jemného šroubováku ESD je vyrobena podle mezinárodní normy IEC 61340-5-1, a tím garantuje maximální ochranu elektronických komponentů
  • S povrchovým odporem 106 –109 ohmů a kontrolovaně a bezpečně odvádí elektrostatickou enksgii
  • Dále je v sadě obsažena ráčna nástavce, ktksá umožňuje výkonné šroubování
  • Díky úhlu přepínání 5° je ráčna velmi vhodná k použití v úzkých prostorech

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Tloušťka ostří 1 (mm): 0.4 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 2 mm
  • Celková délka (mm): 28 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne