Veste Transport S

Réf.: 405118113399S
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
Couleur gelb / schwarz
Taille unisexe S
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 405118113399S
EAN / GTIN 7330509306802
Réf. fabricant 405118113399S

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²

Détails
Poche ID
Collier doublé polaire
Soufflet au dos
Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur au bout de la manche, Bout de manche réglable fermeture auto-agrippante

Poches
Poche de poitrine avec soufflet et rabat
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat de vent avant, Poches intérieures - une avec fermeture à glissière et une avec fermeture auto-agrippante
Poches stylo
Poche manche avec poche stylo
Poches avant avec fermeture à glissière

Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules, Bordures de bandes réfléchissantes

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle robuste et cachée

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • Veste pratique Hi-Vis avec bras pré-pliés, largeur réglable à la taille et dos plissé, en matériau hydrofuge
  • Combinaison de couleurs 3399 jaune/noir certifiée selon la norme EN ISO 20471 classe 2

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure