Seventec RC SP - Pod. de travail, 3 mar.

Réf.: 40233
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série Seventec RC SP
Emballage En vrac
Amplitude au sol 0,67 mm
Hauteur plate-forme 0,66 m
Largeur plate-forme 600 mm
Profondeur plateforme 300 mm
Accessibilité un côté
Sécurité d’écartement assemblage rigide des deux côtés
Nombre de marches avec plancher 3
Profondeur marches 0,085 m
Ecartement marches 218
Assemblage marche-montant rivetage
Type de produit Plates-formes de travail
Exécution marchepied étage
Hauteur de travail 2,66 m
Surface des marches tôles perforées
Norme DIN EN 14183
Matériau aluminium
Charge admissible 150 kg
Poids 8,1 kg
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 40233
EAN / GTIN 4003866402335
Réf. fabricant 40233
Article hors catalogue L90010 1143
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
  • Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
  • Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
  • Liaison rigide bilatérale.
  • Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
  • Marches extra larges et surface d'appui confortable.
  • Accessible d'un côté.
  • Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
  • Trier de sécurité pour un travail confortable et sûr.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm
  • Hauteur de plate-forme 0.66 m
  • Hauteur de travail 2.66 m
  • Largeur de plate-forme 600 mm
  • Largeur extérieure, inférieure 0.67 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
  • Longueur de plate-forme 300 mm
  • Nombre de marches avec plate-forme 3
  • Poids 8.1 kg
  • Profondeur des marches 85 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 14183.