Escabeau à marches accessible d'un côté 3 marches

Réf.: 40103
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants conique
Amplitude au sol 0,47 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 3
Nombre de marches avec plancher 3
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Hauteur de travail env. 2,7 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 0,67 m
Surface des marches stries
Longueur de marche 0,7 m
Inclinaison 70 degrés
Accessibilité un côté
Plateau disponible oui
Norme DIN EN 131; TRBS 2121
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 1,34 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 40103
EAN / GTIN 4031405401037
Réf. fabricant 040103
Article hors catalogue L90110 248
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Zone de préhension ERGO-Pad® avec mécanisme de serrage
  • Joint de plomb « Safe-Cap »
  • Plateau de rangement pratique avec crochets et porte-outils intégrés
  • À partir de sept niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Disponible avec et sans repose-pieds
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2700 mm
  • Hauteur : 1340 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 670 mm
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Longueur du pas : 700 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 3 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 470 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui