Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX SW.28 mm L.320 mm

Réf.: 40082828
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40082828
EAN / GTIN 4018754018932
Réf. fabricant 40082828
Article hors catalogue L60010 6042

Description

Description:

  • Côté anneau droit, côté mâchoire coudé à 15°
  • métrique
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Connexion accrue entre la bouche et la tige
  • Antidérapant et agréable au toucher grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • très résistant et durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier allié au chrome de haute qualité pour une longue durée de vie et une longue durée de vie, chromé résistant à la corrosion
  • DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A.

Caractéristique(s):

  • a1: 8,4 mm
  • a2: 14,5 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 40,6 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Longueur mm (L): 320 mm
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • t: 5 mm
  • Poids: 368 g
  • Ouverture de clé [mm]: 28 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 28 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 28 mm
  • Largeur mm (b): 62 mm