Description:
Les disque à tronçonner diamant à liant galvanique s'utilisent aussi bien à sec que sous arrosage. Les disques à tronçonner diamant à liant galvanique de granulométrie D 852 sont idéals pour l'usinage de fonte grise et de fonte à graphite sphéroïdal (GG et GGG ou GJL et GJS), de même que pour l'utilisation sur des robots. Avec eux, les grandes goujures facilitent nettement la coupe.
Caractéristique(s):
- Étrier de garde de chaque côté: pas de
- Forme: D
- Largeur métrique: 3.8 mm
- Épaisseur du corps de lame: 1.8 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Ø extérieur, métrique: 230 mm
- Granulométrie: D 852
Avantage(s):
- Durée de vie très élevée.
- Usinage optimal des zones profondes grâce au diamètre constant de l’outil.
- Suppression aisée et rapide des incrustations.
- Faible dégagement de poussière grâce au revêtement monocouche et aux copeaux grossiers.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Le diamètre 230 mm est approprié pour les meuleuses d'angle courantes.
- Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Meulage; Jointoiement
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Machines stationnaires
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
Livraison:
- Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.